Menu

Ladegabel 1054

von Eichinger   |   mehr Kran-Equipment

Drucken
Sehr robuste Ladegabel zum Be- und Entladen von Paletten. Mit stufenlos verstellbarer Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450–950 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1.150–1.750 mm
  • automatischer Gewichtsausgleich gegen Federdruck ab 30 % Beladung
  • PVC-Rollenführung im Oberteil

Anwendungen/Hinweise
  • Angegebene Tragkraft gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm

Lieferumfang
  • inkl. Sicherungskette, 4 m

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Krangabel mit Doppelbügel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Krangabel mit Doppelbügel

Diem Werke | Kran-Equipment

Kompakte Qualitätskrangabel mit überzeugender Bedienerfreundlichkeit, optimalem Handling und höchstmöglicher Sicherheit.

Krangabel mit Federlastausgleich | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Krangabel mit Federlastausgleich

Diem Werke | Kran-Equipment

Kompakte Qualitätskrangabel mit überzeugender Bedienerfreundlichkeit, optimalem Handling und höchstmöglicher Sicherheit.

Krangabel mit Doppelbügel, nicht verstellbar | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Krangabel mit Doppelbügel, nicht verstellbar

Kran-Equipment

Krangabel mit Doppelbügel und Sicherungskette für den rationellen Umschlag von palettisierten Gütern.

Ladegabel 1051 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Ladegabel 1051

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robuste Ladegabel zum Be- und Entladen von Paletten. Mit fixer Nutzhöhe und festem Zinkenabstand.

Ladegabel 1052 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Ladegabel 1052

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robuste Ladegabel zum Be- und Entladen von Paletten. Mit stufenlos verstellbarer Weite durch Spindelführung von 540–900 mm.

Ladegabel 1053 | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Ladegabel 1053

Eichinger | Kran-Equipment

Sehr robuste Ladegabel zum Be- und Entladen von Paletten. Mit stufenlos von Hand verstellbarer Weite (manueller Gewichtsausgleich) von 450–950 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken