Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Betonkübel Nr. 1016H PAM mit Schutzdach

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Betonkübel Nr. 1016H PAM mit Schutzdach

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und geradem Schlauchanschluss-Auslauf mit Handradbetätigung. Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Gitterrost als Fußboden zum Bedienen des Handrades an der Einbaustelle des Betons.
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
  • zugelassen für nur eine gesicherte Person
  • Höhenangabe in der Tabelle bezieht sich nur auf den Betonkübel
Lieferumfang
  • mit angeschweißter, geprüfter Kette
  • mit 0,60 m PVC-Schlauch, Ø 200 mm

Für Sie interessant


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit konischer Form und geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit konischer Form und geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschl...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlus...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und zylindrischem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patenvers...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschluss-Auslauf, extra schwere Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentvers...