Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Betonkübel Nr. 1016, mit Funkfernsteuerung

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Betonkübel Nr. 1016, mit Funkfernsteuerung

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Betonkübel mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschluss-Auslauf und angeschweißter Kette.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Funkfernbedienung (Reichweite 100 m)
Lieferumfang
  • mit angeschweißter, geprüfter Kette
  • mit 0,60 m PVC-Schlauch, Ø 200 mm

Für Sie interessant


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit konischer Form und geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit konischer Form und geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschl...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlus...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit einer zylindrisch-konischen Form und zylindrischem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patenvers...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Betonkübel mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschluss-Auslauf, extra schwere Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentvers...