Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Vergussmassekocher VK 50 HR, stationär

mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Vergussmassekocher VK 50 HR, stationär

Mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Vergussmassekocher mit Temperaturregelung stationär. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial.
Vorteile/Ausführungen
  • Propan-Wirbelstrahlbrenner mit Zündbrenner, Zündsicherung und Temperaturanzeige
  • mit Auslaufhahn zur Schmelzgutentnahme
  • Doppelmatelisolierung des Kesselaußenmantels
  • Hitzeschutzblech in der Brennkammer - Aufheizung erfolgt durch Heißluft
Technische Daten
  • Länge
ca. 770 mm
  • Breite
ca. 720 mm
  • Höhe
ca. 1.050 mm
  • Leergewicht
ca. 54 kg
  • Brennerheizleistung
11 kW
Lieferumfang
  • Brenner
  • Regeleinheit mit 2 Gasregelventilen
  • Ausdehnungsgefäß
  • Thermometer im Schmelzgut

Für Sie interessant


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Leistungsstarker Propanwirbelstrahlbrenner zum Aufschmelzen von bitumösen und thermoplastischen Massen.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Bitumenkocher zum Aufschmelzen von Bitumen-Klebemassen mit Propanbrenner und thermostatischer Regulierung.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Vergussmassekocher mit Temperaturregelung und Handfahreinrichtung. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenverussmaterial.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Stationäre Ausführung mit Grundrahmen. Der Motor-Rührwerkkocher wird zur Verarbeitung von gefüllten Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen verwen...