Vergussmassekocher VK 50 HR

mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Vergussmassekocher VK 50 HR

Mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vergussmassekocher mit Temperaturregelung und Handfahreinrichtung. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenverussmaterial.
Vorteile/Ausführungen
  • Propan-Wirbelstrahlbrenner mit Zündbrenner, Zündsicherung und Temperaturanzeige
  • mit Auslaufhahn zur Schmelzgutentnahme
  • Doppelmatelisolierung des Kesselaußenmantels
  • Hitzeschutzblech in der Brennkammer - Aufheizung erfolgt durch Heißluft
Technische Daten
  • Länge
ca. 1.110 mm
  • Breite
ca. 720 mm
  • Höhe
ca. 1.250 mm
  • Leergewicht
ca. 66 kg
  • Brennerheizleistung
11 kW
Lieferumfang
  • Brenner
  • Regeleinheit mit 2 Gasregelventilen
  • Ausdehnungsgefäß
  • Thermometer im Schmelzgut

Für Sie interessant


Handrührwerkkocher Rekord | Bitumenkocher, Flämmer

mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Leistungsstarker Propanwirbelstrahlbrenner zum Aufschmelzen von bitumösen und thermoplastischen Massen.

Detailansicht

Sicherheits-Bitumenkocher Primat | Bitumenkocher, Flämmer

mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Bitumenkocher zum Aufschmelzen von Bitumen-Klebemassen mit Propanbrenner und thermostatischer Regulierung.

Detailansicht

Handrührwerkkocher HR 90 i | Bitumenkocher, Flämmer

mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...

Detailansicht

Handrührwerkkocher HR 180 i | Bitumenkocher, Flämmer

mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...

Detailansicht

Vergussmassekocher VK 50 HR, stationär | Bitumenkocher, Flämmer

mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Vergussmassekocher mit Temperaturregelung stationär. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial.

Detailansicht

Motor-Rührwerkkocher RK 120 | Bitumenkocher, Flämmer

mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Stationäre Ausführung mit Grundrahmen. Der Motor-Rührwerkkocher wird zur Verarbeitung von gefüllten Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen verwen...

Detailansicht