Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Andrückrolle Grün

mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Andrückrolle Grün

Mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Andrückrolle zum Anpressen der Überlappungen beim Nahtverschweißen. Der Silikon-Schutzmantel verhindert Bitumenverschmutzungen der Rolle.
Technische Daten
  • Andrückbreite
ca. 8 cm
  • Gesamtlänge
ca. 115 cm
  • Außen-Ø Rollenwalze
ca. 9 cm
Material
Andrückrolle mit Silikonmantel

Für Sie interessant


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Der Profi-Handgriff in massiver Messingausführung.


mehr Bitumenkocher, Flämmer

Druckregler zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgeräts. Anschluss: Kombi x 3,8-Zoll-Linksgewinde.


mehr Bitumenkocher, Flämmer

Das Verbindungsrohr dient als Verbindung vom Handbrennergriff zum Brennerkopf.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Fugeneinlaufvorrichtung dient zum direkten Verfüllen von Fugen für Aufschmelz–Verguss–Gerät AVG 50.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Die Kantenangussvorrichtung dient zum Versiegeln von abgeschrägten Asphaltdecken und zum Herstellen der Anschlussnaht beim Asphalteinbau. Für Au...