Menu

Baustromverteiler SPITZ 3, Vollgummi, mit Kabel

von PCE   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Vorteile/Ausführungen
  • Reiheneinbaugeräte, wie z. B. Fi-Schutzschalter, unter aufklappbarem Deckel eingebaut
  • aufklappbarer Scharnierdeckel mit zwei Schnellverschlüssen
  • optimale Sicherheit durch geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit (ev. Wassereintritt von unten wird verhindert)
  • zum Einbau für Transformatoren geeignet
  • Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
  • stapelbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Abmessung (H x B x T)
320 x 320 x 320 mm
  • Anschlusskabel
2 m (5 x 6 mm²)
  • Absicherung FI-Schalter
40/0,03 A über alle Ausgänge
  • Ausgänge

1 x CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
2 x CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V abgesichert über 2 x LS 16 A 3p C
3 x Schuko-Steckdose 16 A 250 V abgesichert über 3 x LS 16 A 1p C


Material
  • Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi
  • CEE-Dose/Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar
  • alle außenliegenden Metallteile nichtrostend
  • Zuleitung aus hochflexiblem Gummi

Downloads

Für Sie interessant

Baustromverteiler SPITZ 1, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 1, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 4, Vollgummi, mit Kabel und Phasenwender | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 4, Vollgummi, mit Kabel und Phasenwender

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 5, Vollgummi, mit Gerätestecker | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 5, Vollgummi, mit Gerätestecker

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler STEYREGG SL 16, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler STEYREGG SL 16, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler STEYREGG SL 32, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler STEYREGG SL 32, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Mobilverteiler IMST, Kunststoff | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Mobilverteiler IMST, Kunststoff

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe IMST, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Kleinstromverteiler, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kleinstromverteiler, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Kleinstromverteiler, ideal für den Industrie- und Handwerksbereich mit einem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.

Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für OÖ/SBG/WIEN/VLBG | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für OÖ/SBG/WIEN/VLBG

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.

Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für STEWAG | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für STEWAG

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken