Kabeltrommel Xperts mit Verlängerungs-Set

von AS - Schwabe GmbH   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Produktdetails
Robuste Kabeltrommel mit Verlängerungs-Set für den rauen Betrieb sowie für Baustellen im Innen- und Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • stabiles, stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse und ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
  • Panzerleitung K35 mit Schutzkontaktstecker
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
  • inkl. Thermoschalter und mit patentierter Leitungsführung
  • bodenschonenden Fußschienen für sehr stabilen Stand auf unebenen Untergründen
  • beidseitig montierbare Leitungsführung für Rechts- und Linkshändler
  • äußerst abriebfeste und flexible Panzerleitung – resistent gegen Säure, Öl und Versprödung, 100 % wetterfest
  • X-förmiges Rückengehäuse für maximale Schlagfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • nach DIN VDE 61242 geprüft und konform mit ÖVE
  • Schutzart IP44

Material
  • Anschlussgehäuse
hochbruchfester Spezialkunststoff
  • Trommelkörper
Stahlblech, feuerverzinkt
  • X-förmiges Rückengehäuse
hochbruchfester, glasfaserverstärkter Spezialkunststoff

Lieferumfang
  • 2 x Kabeltrommel mit 33 m oder 40 m, K35 Baustellenleitung, gelb
  • 1 x Verlängerungskabel aus 25 m, K35 Baustellenleitung, gelb

Downloads

Für Sie interessant

Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel Garant ST, IP44

brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44

brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP20 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel Garant ST, IP20

brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Kompakte Kabeltrommel zur Verwendung im Innenbereich.

Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44

brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Brobusta 400 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel Brobusta 400 V

brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP44.

Kabeltrommel XREEL®310 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabeltrommel XREEL®310

PC Electric GesmbH | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuste Kabeltrommel mit stabilem, modernem Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff, 2 Steckerparkplätzen und zentral angeordneter Bremsvorrichtung. Für den Einsatz am Bau und in der Industrie.

Kabelbox BAT | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabelbox BAT

brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Leichte, handliche Kabelbox für den Innenbereich. Bestens geeignet für die Verwendung im Haushalt, im Büro oder auch im Wohnwagen.

Kabelaufroller Zeca | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Kabelaufroller Zeca

Zeca | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mit freiem Kabelende zur Montage von Handlampen und diversen Steckdosen und Hängeverteilern.