Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bauzaun Mobil, vollverzinkt

mehr in Zäune | mehr von

Bauzaun Mobil, vollverzinkt

Mehr in Zäune | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bei diesem hochwertigen Bauzaun sind die Rohre eingeschoben und die Matte im Rahmen 100%ig geschweißt.
Vorteile/Ausführungen
  • keine scharfen Kanten oder überstehende Drähte
Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: nur zulässig mit Sicherheitsstreben!
  • ÖNORM V2104
Technische Daten
  • Maschenweite bei 1.200 mm
107 x 245  x 3,3 mm
  • Maschenweite bei 2.000 mm
103 x 290  x 4 mm
  • massiver Rohrrahmen-Ø
40 mm
Material
  • Stahl, vollfeuerverzinkt

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Verbindungslasche zum sicheren Verbinden der Bauzaunelemente.


Zubehör

Zubehör

Der Erdnagel wird für die Verankerung der Sicherheitsstrebe (für Bauzaun verzinkt) im Boden verwendet.


Zubehör

Zubehör

Die Stützstrebe dient zur Erhöhung der Standsicherheit von Bauzaun-Absperrungen.


Zubehör

Zubehör

So haben Sie im Handumdrehen ein einfaches, 7 m breites Drehflügeltor für Schwerverkehr auf der Baustelle. Dieses Drehgelenk kann auch in Kombin...


Zubehör

Zubehör

Die Tor-Rolle für Bauzauntore ist die flexible schnelle Lösung für ein einfaches, 7 m breites Drehflügeltor für Schwerverkehr auf der Baustelle....


Zubehör

Zubehör

Betonfuß zum Aufstellen der Zäune, mit 4 Löchern Ø ca. 4,3 cm, 1 Loch 4,5 cm x 4,5 cm, 2 Löchern Ø 7 cm, mit Längseisen bewehrt.


Zubehör

Zubehör

Kunststofffuß zum Aufstellen der Zäune, mit 4 Löchern Ø ca. 4,3 cm, 1 Loch 4,5 cm x 4,5 cm, langlebig.


Zubehör

Zubehör

Durch das Lager- und Transportgestell erleichtern sich der Transport und die Lagerung Ihrer Bauzäune erheblich. Die Bauzäune werden auf die Pale...