Menu

Bauzaun-Kunststofffuß

mehr Bauzäune

Drucken
Langlebiger Kunststofffuß als Ergänzung zu Bauzäunen für eine schnelle und einfache Baustellenabsicherung.
Technische Daten
  • Maße Löcher
1 x 6 cm
 4 x Ø 4,5 cm 

Material
  • Kunststoff, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Bauzäune
Zubehör von
Bauzaun Mobil mit Haken und Öse, verzinkt | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun Mobil mit Haken und Öse, verzinkt

Zubehör von

Verzinkter Allround-Mobilzaun mit Öse und punktgeschweißter Gittermatte, zur schnellen und einfachen Absperrung von Baustellen.

Bauzäune
Zubehör von
Bauzaun Mobil mit Haken und Öse, vollverzinkt | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun Mobil mit Haken und Öse, vollverzinkt

Zubehör von

Robuster Allround-Mobilzaun mit punktgeschweißter Gittermatte, zur schnellen und einfachen Absperrung von Baustellen.

Bauzäune
Zubehör von
Bauzaun Mobil ohne Haken und Ösen, verzinkt | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun Mobil ohne Haken und Ösen, verzinkt

Zubehör von

Verzinkter Allround-Mobilzaun mit punktgeschweißter Gittermatte, zur schnellen und einfachen Absperrung von Baustellen.

Bauzäune
Zubehör von
Bauzaun Lauftor, vollfeuerverzinkt | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun Lauftor, vollfeuerverzinkt

Zubehör von

Robustes Allround-Mobilzaunelement mit einer Durchgangsbreite von 1,2 m.

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Bauzaun-Betonfuß | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Betonfuß

Bauzäune

Robuster Betonfuß als Ergänzung zu Bauzäunen für eine schnelle und einfache Baustellenabsicherung.

Bauzaun-Kunststofffuß mit Stapleraussparung | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Kunststofffuß mit Stapleraussparung

Bauzäune

Langlebiger Kunststofffuß mit Gabelstapleraussparungen, als Ergänzung zu Bauzäunen für eine schnelle und einfache Baustellenabsicherung.

Bauzaun-Kunststofffuß mit Dreieck für Hülse und Spieß | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Kunststofffuß mit Dreieck für Hülse und Spieß

Bauzäune

Schwerer Kunststofffuß als Ergänzung zu Bauzäunen für eine schnelle und einfache Baustellenabsicherung.

Stahlfußplatte für Bauzaun | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Stahlfußplatte für Bauzaun

Bauzäune

Mobilzaunplatte mit 2 Rohren zur Verwendung mit Bauzäunen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken