Verkehrslichtanlage Fabema EURO 2000 Comfort

mehr in Verkehrslichtanlagen | mehr von

Verkehrslichtanlage Fabema EURO 2000 Comfort

Mehr in Verkehrslichtanlagen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kabel-, Funk- oder Quarzsteuerung, verkehrsabhängig.
Anwendungen/Hinweise
Die Einstellung der Ampeln als Fahrzeug- oder Fußgängersignal - mit oder ohne Überwachung - sowie Sonderfunktionen wie Fußgänger-Anforderungsquittung über die Gelblampe, sind getrennt für jedes Signal programmierbar. Alle Einheiten sind identisch und werden erst durch die Programmierung zum Sender und Empfänger. Ebenfalls ist eine Mischform von Funk- und Kabelbetrieb möglich, wodurch bei größeren Anlagenkonfigurationen bis zu 16 Signalgebern der Montageaufwand und die Installationskosten minimiert werden können. Im Quarzmodus erfolgt die Datenübertragung mit nur einem Zeitmodul. Bei Funk- und Kabelverbindung kann mit der Option Verkehrsabhängigkeit neben Festzeitsteuerung zwischen fünf verschiedenen Reaktionsarten auf den Verkehr gewählt werden:
  • Grünverlängerung
  • Rot-Wartestellung
  • Grün-Wartestellung
  • verzögerte Grünverlängerung
  • verzögerte Rot-Wartestellung

Die Anlage erfasst die Verkehrsströme mittels passiver Infrarot/Radar-Verkehrssensoren, wobei die maximale Reichweite 30 m beträgt.
  • Option für Funk-Handfernbedienung

Für Einbahnverkehrsregelung, erweiterbar bis zu 8-phasigen Kreuzung mit 8 Haupt- und 8 Parallelsignalgebern. Anlage teilbar: Aus 6 EURO-Einheiten lassen sich z. B. 2 Einmündungs- oder 3 Einbahnanlagen programmieren.
Technische Daten
  • inkl. 5 verschiedene Reaktionsarten bei Verkehrsabhängigkeit
  • inkl. bis zu 6 zeitgesteuerten Programmen + zusätzlich Wochenendprogramm
  • inkl. Zeitmodule

Für Sie interessant


mehr Verkehrslichtanlagen

Die Anlagen der COM-Serie sind speziell für den Baustellenalltag zugeschnitten. Sie bestehen aus einer Sendereinheit und bis zu drei Empfängerei...


mehr Verkehrslichtanlagen

Die Quarzampelanlage für Einbahnverkehrsregelung mit modernster Technik, minimiert auf das Notwendige. Der Verzicht auf mechanische Bauteile und...


mehr Verkehrslichtanlagen

Funk-, kabel- und quarzgesteuert. Für die Regelung von Engstellenbetrieb.