Transport- und Lagergestell, Standard

mehr in Transport- und Lagergestelle | mehr von

Transport- und Lagergestell, Standard

Mehr in Transport- und Lagergestelle | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von  20 Stück Absturzsicherungen Future TL oder 20 Stück  Reflex oder 20 Stück  Vario TL mit 1,6 m, 2,0 m oder2,4 m verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Transport und einfache Entnahme
  • gabelstaplerfähig
Technische Daten
  • Dimension
2.630 x 1.000 x 210 mm
Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Für Sie interessant


Zubehör von
Absturzsicherung TL | Gitter

Zubehör von

Absturzsicherung für die mobile Baustellenabsicherung.

Detailansicht

Zubehör von
Absturzsicherung Future | Gitter

mehr von Wemas Zubehör von

Die Absturzsicherung Future wird als mobile Baustellenabsicherung eingesetzt. Zu Verwendung in TL–Fußplatten.

Detailansicht

Zubehör von
Absturzsicherung Reflex | Gitter

Zubehör von

Die wellenförmige Oberfläche der Absturzsicherung Reflex in Kombination mit der bewehrten 3M-Folie reflektieren einfallendes Licht auch bei sehr...

Detailansicht

Transport- und Lagergestell für Future | Transport- und Lagergestelle

mehr Transport- und Lagergestelle

Das Transport- und Lagergestell wird für Kunststoffabsturzsicherung Future/Vario verwendet. Es passen 20 Stück Absturzsicherungen 1,6 m oder 2,0...

Detailansicht

Transport- und Lagergestell für TL Sicherheitsbaken | Transport- und Lagergestelle

mehr Transport- und Lagergestelle

Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden Lagern von Leitbaken verwendet. Es passen bis zu 100 Baken 40 x 40 mm oder 60 Baken 60 x...

Detailansicht

Transport- und Lagergestell für Demo- und Kurvengitter | Transport- und Lagergestelle

mehr Transport- und Lagergestelle

Das Transport- und Lagergestell wird für 20 Stück Absperrgitter oder 20 Stück Kurvengitter mit 1,6 m verwendet, stapelbar.

Detailansicht