Menu

Gefahrenmarkierungsband 5702

von 3M   |   mehr Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Drucken
Zweifarbiges, signalstarkes Markierungs-Klebeband für Boden- und Sicherheitsmarkierungen mittlerer Alltagsbelastungen auch auf rauen, unebenen Oberflächen.
Einsatzbereich
  • bündeln, bandagieren und umwickeln von Kabeln
  • Markierungen auf der Baustelle, Sicherheitsmarkierungen
  • Fabriksböden, Treppen, Stufen

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf komplizierten Formen, Kanten und Ecken
  • lösemittelbeständig (außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester)
  • abrieb- und reißfest
  • rückstandsfrei entfernbar

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur
+15 °C bis + 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit  
+4 °C bis +75 °C 
  • Klebekraft/Schälfestigkeit auf Stahl
0,26 N/mm
  • Reißdehnung/Bruchdehnung
170 %

Material
  • Klebstoff aus Gummiharz
  • Trägermaterial aus Weich-PVC

Downloads

Für Sie interessant

Leitungswarnband | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
angesehen
Gekauft
Leitungswarnband

Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Hoch dehnfähiges Warnband zur Vorbeugung von Beschädigungen an Gas-, Strom- oder Wasserversorgungsleitungen sowie Rohren im Erdreich. Aufgedruckter Text informiert auf einen Blick über Art und Eigentümer des Leitungsnetzes.

Warnmarkierungsband | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
angesehen
Gekauft
Warnmarkierungsband

Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Selbstklebendes Warnmarkierungsband zum schnellen und einfachen Markieren von Gefahrenstellen wie Regalen, Pfosten und Kanten.

Warnmarkierungsband 766i | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
angesehen
Gekauft
Warnmarkierungsband 766i

3M | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Zweifarbiges, signalstarkes Markierungs-Klebeband für Wände, Rohre und kurzfristige Boden- und Sicherheitsmarkierungen in Bereichen die weniger beansprucht sind.

Warnmarkierungsband 767i | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
angesehen
Gekauft
Warnmarkierungsband 767i

3M | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder

Zweifarbiges, signalstarkes Markierungs-Klebeband für Wände, Rohre und kurzfristige Boden- und Sicherheitsmarkierungen in Bereichen die weniger beansprucht sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken