Menu

Leitpfahl, Komplettsystem

mehr Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Drucken
Leitpfahl mit integrierter und ausziehbarer Schneestange als Straßenmarkierung und für die optische Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.
Vorteile/Ausführungen
  • versenkte Reflektoren, rot/weiß
  • verstärkte Abdeckkappe mit 4-Punkt-Führung
  • einteilige Schneestange mit 20 cm langer Reflektor-Folie, rot/weiß

Technische Daten
  • Höhe Leitpfahl
1.200 mm
  • Höhe Schneestange
1.200 mm

Material
  • Leitpfahl aus Kunststoff, rot/weiß
  • Schneestange aus Kunststoff, schwarz/orange

Downloads

Für Sie interessant

Schneestange, Holz | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Holz

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestange als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen.

Schneestange, Kunststoff | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Kunststoff

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestange mit 20 cm langen Reflektor-Folien, als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen.

Bodenhülse für Schneestange | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Bodenhülse für Schneestange

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Die Bodenhülse wird einmalig in das Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt für die Schneestange.

Leitpfahl mit Reflektoren | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl mit Reflektoren

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Leitpfahl mit zwei Swareflex-Glas-Reflektoren als Straßenmarkierung und für die optische Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.

Fundamentsockel für Leitpfahl | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Fundamentsockel für Leitpfahl

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Fundamentstein aus frost- und tausalzbeständigem Beton zur Verankerung von Leitpflöcken in der Erde.

Schnurnagel | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schnurnagel

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Unbeschichtete Schnurpfähle mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden. Für professionelle Anwendungen im Straßenbau.

Richtschnurhalter | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Richtschnurhalter

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Zum Aufschrauben auf alle Schnurnägel von Ø 10 mm bis Ø 20 mm, fixierbar mittels Feststellschraube.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken