Menu
Drucken
Zum Aufschrauben auf alle Schnurnägel von Ø 10 mm bis Ø 20 mm, fixierbar mittels Feststellschraube.
Vorteile/Ausführungen
  • Seilstange in Längsrichtung verschiebbar
  • inkl. Kerbe zur Seilführung

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schnurnagel | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schnurnagel

Zubehör von

Unbeschichtete Schnurpfähle mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden. Für professionelle Anwendungen im Straßenbau.

Schneestange, Holz | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Holz

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestange als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen.

Schneestange, Kunststoff | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Kunststoff

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestange mit 20 cm langen Reflektor-Folien, als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen.

Bodenhülse für Schneestange | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Bodenhülse für Schneestange

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Die Bodenhülse wird einmalig in das Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt für die Schneestange.

Leitpfahl mit Reflektoren | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl mit Reflektoren

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Leitpfahl mit zwei Swareflex-Glas-Reflektoren als Straßenmarkierung und für die optische Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.

Leitpfahl, Komplettsystem | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl, Komplettsystem

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Leitpfahl mit integrierter und ausziehbarer Schneestange als Straßenmarkierung und für die optische Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.

Fundamentsockel für Leitpfahl | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Fundamentsockel für Leitpfahl

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Fundamentstein aus frost- und tausalzbeständigem Beton zur Verankerung von Leitpflöcken in der Erde.

Schnurnagel | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schnurnagel

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Unbeschichtete Schnurpfähle mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden. Für professionelle Anwendungen im Straßenbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken