Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Absturzsicherung Reflex

mehr in Gitter | mehr von

Absturzsicherung Reflex

Mehr in Gitter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die wellenförmige Oberfläche der Absturzsicherung Reflex in Kombination mit der bewährten 3M-Folie reflektiert einfallendes Licht auch bei sehr flachen Strahlungswinkeln. Zu Verwendung in TL-Fußplatten.
Vorteile/Ausführungen
  • deutlich erhöhte Sichtbarkeit durch das Wellenprofil auch bei spitzen Anstrahlwinkeln
  • Retroreflexion bis 160°
  • mit fest angeblasenen Lampenstutzen
  • hochbelastbar durch die Reflex-Wellenstruktur
  • Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
  • durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
  • mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
  • stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
Technische Daten
  • geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA
  • Gewicht 17,5 kg
Material
  • HDPE, UV-beständig
  • weiß, reflektierend

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von 20 Stück Absturzsicherungen Future TL oder 20 Stück Refle...