Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Absturzsicherung Future

mehr in Gitter | mehr von

Absturzsicherung Future

Mehr in Gitter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Absturzsicherung Future wird als mobile Baustellenabsicherung eingesetzt. Zur Verwendung in TL-Fußplatten.
Vorteile/Ausführungen
  • mit reflektierender Folie Typ 1
  • mit Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten
  • Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
  • durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
  • mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
  • stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
  • integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre
Technische Daten
  • geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA
  • Gewicht 16,5 kg
Material
  • HDPE, UV-stabilisiert

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von 20 Stück Absturzsicherungen Future TL oder 20 Stück Refle...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer verwendet.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Gitter

Mit dem Demogitter ist eine schnelle und einfache Absperrung von Baustellen möglich, mit Folie Typ 1, drehbaren Füßen und angeblasenen Stutzen z...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Gitter

Die Absturzsicherung Reflex mit noch höherer Sicherheit und Sichtbarkeit wird als mobile Baustellenabsicherung eingesetzt. Zur Verwendung in TL-...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Gitter

Mit dem Demogitter ist eine schnelle und einfache Absperrung von Baustellen möglich, Folie Typ 1, mit drehbaren Füßen und angeblasenen Stutzen z...