Menu

Absturzsicherung H-Plus Future Reflex

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Absperrgitter

Drucken
Stabile Absturzsicherung mit noch höherer Sicherheit und Sichtbarkeit in Verwendung mit TL-Fußplatten als mobile Baustellenabsicherung. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenprofil.
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Sichtbarkeit auch in Längsführung mit 160-Grad-Retroreflexion
  • Verzicht auf Beleuchtung bei Nacht und schlechter Sicht möglich 
  • höchste Lebensdauer durch höchste Steifigkeit im Schrankenblatt
  • höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch 
  • einzigartige Oberflächenstruktur „Auerbachwelle“ für größten Rückstrahlwinkel
  • einseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1
  • mit Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten
  • Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
  • durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm
  • mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
  • stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
  • integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 und ZTV-SA 97

Technische Daten
  • Gewicht
13 kg

Material
  • HDPE, UV- und witterungsbeständig, abwaschbar
  • Einsteckrohre aus Stahl, feuerverzinkt

Lieferumfang
  • ohne Fußplatte

Downloads

Für Sie interessant

Absperrgitter
Zubehör
Transport- und Lagergestell für Absturzsicherung Future | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Transport- und Lagergestell für Absturzsicherung Future

Zubehör

Feuerverzinktes Transport- und Lagergestell zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von Future-Absturzsicherungen.

Kurvengitter | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Kurvengitter

Absperrgitter

Dieses extrem robuste und widerstandsfähige Kurvengitter mit reflektierender Folie Typ 1 ist ein mobiler Absperrzaun aus HDPE.

Schrankenzaun TL | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Schrankenzaun TL

Absperrgitter

Praktischer Schrankenzaun zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen.

Demogitter H-Plus, Kunststoff | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Demogitter H-Plus, Kunststoff

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Absperrgitter

Flexibles Demogitter mit zwei drehbaren Füßen zum schnellen und einfachen Absperren von Baustellen.

Demogitter-Set H-Plus mit Gestell | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Demogitter-Set H-Plus mit Gestell

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Absperrgitter

Flexibles Demogitter mit praktischem Transport- und Lagergestell, Folie Typ 1, drehbaren Füßen und angeblasenen Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten, zum schnelle und einfachen Absperren von Baustellen.

Ersatzfuß für Demogitter, Kunststoff | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Ersatzfuß für Demogitter, Kunststoff

Absperrgitter

Schwarzer Ersatzfuß mit Adapter passend zum Kunststoff-Demogitter.

Adapter für Demogitter | Absperrgitter
angesehen
Gekauft
Adapter für Demogitter

Absperrgitter

Schwarzer Adapter zum Verbinden von Fußplatten bzw. Stellfüßen mit einem Demogitter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken