Fußplatte Standard

mehr in Fußplatten | mehr von

Fußplatte Standard

Mehr in Fußplatten | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • besonders standsicher und stapelbar
  • Einstecköffnungen zweimal 60 x 60 mm, einmal 40 x 40 mm
Material
  • Recyclingmaterial

Für Sie interessant


Zubehör
Universal-Rohrschuh | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Der Universal-Rohrschuh ist ein Adapter für den Rohrsteher.

Detailansicht

Fußplatte H-Plus Universal MB-TL 92 | Fußplatten

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Fußplatten

Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer verwendet.

Detailansicht

Fußplatte kompakt | Fußplatten

mehr Fußplatten

Diese Fußplatte wird für Absperrungen verwendet.

Detailansicht

Schilderständer | Fußplatten

mehr Fußplatten

Schilderständer und Erdanker bestehen aus feuerverzinktem Stahl, passend zur Aufnahme der Fußplatten und Schaftrohre.

Detailansicht