H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Fußplatten
Praktische Fußplatte zur Verwendung für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäunen und als Schilderständer.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Fußplatten mit Logo sichern nicht nur vor Diebstahl, sondern zeichnen die Baustelle auch als Ihre aus. Bei Haberkorn können Sie Fußplatten deshalb mit Ihrem Logo versehen. Hierfür benötigen wir Ihr Logo sowie die Angabe der benötigten Stückanzahl. Das Logo befindet sich auf einer farbigen Kennzeichnungsplatte, die auf der Fußplatte montiert wird.
Die H-Plus Fußplatte hat eine 60 x 60 mm Öffnung, drei 40 x 40 mm Öffnungen und eine Drehöffnung für Reflex-Leitbaken.
Fußplatten sind aus recyceltem Kunststoff. Sie sind bruchsicher und beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl.
Durch die Verwendung von Sicherheitsstreben, Verbindungslaschen und dem eventuellen Umstieg auf einen Betonfuß mit höherer Belastungsgrenze und schwerer Ausführung kann ein Bauzaun verstärkt werden.