Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Klappbake H-Plus

mehr in Baken | mehr von

Klappbake H-Plus

Mehr in Baken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Klappbake mit Fußplatte aus Recyclingmaterial, mit Folie Typ 1 rechts/links. Leitbake und Fußplatte sind fest miteinander verbunden und äußerst platzsparend.
Einsatzbereich
  • geeignet auch für Markierungsarbeiten durch ca. 2 mm Bodenfreiheit
Vorteile/Ausführungen
  • mit hochwertiger Fußplatte aus Elastomer
  • besonders standsicher durch 4 Gummistopfen
  • klappbar, daher äußerst platzsparend
Technische Daten
  • Höhe im aufgeklappten Zustand
1.020 mm
  • Folienhöhe
750 mm

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Warnschutz-Bundhose mit Stretch im Gesäßbereich für maximale Beweglichkeit und Komfort.


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäßbereich für maximale Beweglichkeit und Komfort.


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Warnschutz-Short mit Stretch im Gesäßbereich für maximale Beweglichkeit und Komfort.


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Baken

Klappbake mit Fußplatte aus Recyclingmaterial, mit Folie Typ 1 rechts/links. Leitbake und Fußplatte sind fest miteinander verbunden und äußerst