Menu

Klappbake Reflex H-Plus

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Verkehrsbaken

Drucken
Klappbare Bake mit Folie Typ 1 links/rechts und Fußplatte aus Recyclingmaterial. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch wellenförmiges Oberflächenprofil.
Einsatzbereich
  • geeignet auch für Markierungsarbeiten durch ca. 2 mm Bodenfreiheit

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Sichtbarkeit auch in Längsführung mit 160-Grad-Retroreflexion
  • Verzicht auf Beleuchtung bei Nacht und schlechter Sicht möglich
  • zweiseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1
  • höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch
  • einzigartige Oberflächenstruktur „Auerbachwelle“ für größten Rückstrahlwinkel
  • Leitbake und Fußplatte sind fest miteinander verbunden und besonders kompakt
  • besonders standsicher durch 4 Gummistopfen

Technische Daten
  • Höhe
1.020 mm
  • Folienhöhe
750 mm
  • Gewicht
ca. 13 kg

Material
  • Bakenkörper aus Kunststoff, UV- und witterungsbeständig
  • hochwertige Fußplatte aus Elastomer

Downloads

Für Sie interessant

Verkehrsbaken
Zubehör
Schnapp-Scharnier für Klappbake Reflex H-Plus | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Schnapp-Scharnier für Klappbake Reflex H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Gelbes Schnapp-Scharnier als Ersatzteil für Klappbake Reflex H-Plus.

Verkehrsbaken
Das könnte Sie auch interessieren
Transport- und Lagergestell für Klappbaken | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Transport- und Lagergestell für Klappbaken

Das könnte Sie auch interessieren

Stapelbares Gestell zum platzsparenden Lagern und Transportieren von Klappbaken.

Schnapp-Scharnier für Klappbake Reflex H-Plus | Verkehrsbaken
angesehen
Gekauft
Schnapp-Scharnier für Klappbake Reflex H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Verkehrsbaken

Gelbes Schnapp-Scharnier als Ersatzteil für Klappbake Reflex H-Plus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken