Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung easy fix
  • Drücker links/rechts verwendbar

Anwendungen/Hinweise
  • kombinierbar mit Rosetten oder Langschildern (mit easy-fix-Ausführung)
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859 (nur bei Schlossnuss/Vierkantstift 8,5 mm)
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS (nur bei Schlossnuss/Vierkantstift 9 mm)

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L x T
22 x 135 x 58 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Langschild 5347 easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Langschild 5347 easy fix, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Langschild rund, Edelstahl matt.

Knopflangschild 5347C/5825, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Knopflangschild 5347C/5825, Edelstahl

Glutz Zubehör

Langschild fix, rund, Edelstahl matt.

Renovierungsschild 5335C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Renovierungsschild 5335C, Edelstahl

Glutz Zubehör

Langschild rund, Edelstahl matt.

Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).

Befestigungsschraube Glutz | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsschraube Glutz

Glutz Zubehör

Senkkopf mit Kreuzschlitz.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Drückerrosette Lugano 5618C.23, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette Lugano 5618C.23, easy fix, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Ovalrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Ovalrosette 5618C/5396C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 5618C/5396C, Edelstahl

Glutz Zubehör

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.

Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz Das könnte Sie auch interessieren

Langschilder-Set Edelstahl matt, mit/ohne Kernziehschutz.

Aktion
Drücker-Schloss-Aktionsset | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker-Schloss-Aktionsset

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Garnituren bestehend aus Drücker, Einstemmschloss Ergo und Türklinken-Puffer, zur Ausstattung von jeweils 10 Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken