Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Bei der Funktion Tagentriegelung können die automatischen Fallenriegel bei Bedarf vom Nutzer mechanisch im Schloss arretiert werden.
  • In Verbindung mit einem rahmenseitig im Schließblech integrierten passenden Austauschstück dient die Rollenfalle des Hauptschlosskastens als Lagesicherung.
  • Ein bequemes Begehen der Tür ohne Schlüssel ist in dieser Schlossstellung jederzeit gegeben.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
10,0 mm
  • Stulp
rund
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Ansatzstulp Secury | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS Zubehör

Blindstulp zur Stulpverlängerung oben und unten auf 2.285 mm.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Langstulp
| Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht