Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Automatische Verriegelung: Einfach Tür zuziehen - automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm (!) Ausschluss in Kraft - die Tür ist seitlich oben und seitlich unten verriegelt.
  • Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.
  • Manuelle Entriegelung: Die Entriegelung der zugezogenen Tür erfolgt außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers.
  • VdS-geprüft nach Klasse A
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach ENV 1627 geprüft und den Widerstandsklassen WK 2 und WK 3 zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5/8,5/8,0 mm
  • Stulp
eckig/rund/U-Form
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Ansatzstulp Secury | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS Zubehör

Blindstulp zur Stulpverlängerung oben und unten auf 2.285 mm.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Langstulp
| Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht