Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 1919 Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 1919 Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 2-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen nach DIN 18250
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
Technische Daten
  • Kastenhöhe
200 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Vierkantnuss
9 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Panik-Einsteckschloss B 1820 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Umschaltfunktion B, nach auswärts öffnend.

Detailansicht

Panik-Einfallenschloss B 1826 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Einfallenschloss B 1826<BR>mit gesicherter Fallenfeststellung | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Einsteckschloss B 1821 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Rohrrahmentüren, Umschaltfunktion B, nach auswärts öffnend.

Detailansicht

Panik-Einfallenschloss B 1829 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Rohrrahmentüren, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Treibriegelschloss B 1890 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

Detailansicht