Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2116 Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2116 Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • BKS-Panikschloss Secury 2116 nach DIN 18250 Klasse 4
  • zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
  • in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung, mit Wechsel, mit Stahl-Späneschutzbüchsen
  • automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit
    20 mm Fallenvorstand
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +28 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Vierkantnuss
9 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Ansatzstulp Secury | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS Zubehör

Blindstulp zur Stulpverlängerung oben und unten auf 2.285 mm.

Detailansicht

Panikschloss B 2320 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht

Panikschloss B 2326 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panikschloss B 2321 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht

Panikschloss B 2327 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Treibriegelschloss B 2390 Rundstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Detailansicht