Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110 Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110 Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 1-flügelige Türen, Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.
Anwendungen/Hinweise
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung mit Stahl-Späneschutzbüchsen.
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +28 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Ansatzstulp Secury | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Blindstulp zur Stulpverlängerung oben und unten auf 2.285 mm.

Detailansicht

Panikschloss B 2320 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht

Panikschloss B 2326 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panikschloss B 2321 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht

Panikschloss B 2327 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Treibriegelschloss B 2390 Rundstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Detailansicht