Einstemmschloss Serie Solo Magnetfalle

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie Solo Magnetfalle

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach bzw. 4-fach verstellbarem Schließblech, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.
Vorteile/Ausführungen
  • kein Riegel zum Verschließen benötigt
  • Verriegelung über die in der Drückerrosette integrierte Sperrolive
  • Unabhängigkeit des Lochmittelabstandes
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar
Technische Daten
  • Kunststoff-Klemmnuss
8,5 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm Edelstahl
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
12 mm/13 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Lieferumfang
  • einzelverpackt inkl. Schließblech

Für Sie interessant


Zubehör
Schlüssel für Innentürschloss Solo | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba Zubehör

Für Kunststoff- und Magnetfallenschlösser der Serie Solo.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Ergo | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie cludo SB2 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie cludo SB12 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 4-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Kunststofffalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 121 / KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht