Einstemmschloss Serie cludo SB12

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie cludo SB12

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 4-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht. Das Funktionsprinzip der Gege Magnetfallenschloss Serie cludo (vom lat. claudo = schließen) ist ebenso einfach wie effektiv:
Bei geöffneter Tür ist die Schlossfalle mit dem Stulp bündig; die beiden nicht sichtbaren Zylindermagnete im Fallenkopf halten die Kunststofffalle im Schlosskasten zurück.
Beim Schließen der Tür wird mit Hilfe eines leistungsstarken Blockmagneten die Schlossfalle in das Schließblech gezogen und dort gehalten. Das macht den Schließvorgang geräuscharm und leichtgängig. Die Verschleißerscheinungen sind durch die Kunstofffalle und durch den automatisierten Schließvorgang sehr gering.
Der Kunststoffriegel ermöglicht ein leises verriegeln der Tür.
Einsatzbereich
  • Besonders bei architektonisch hochwertigen Wohnkonzepten und bei stumpfen Innen- und Zwischentüren mit ansprechender Optik.
Vorteile/Ausführungen
  • leichtgängiges, leises Schließen der Tür
  • elegante Optik für hochwertige Wohnkonzepte
  • leicht zu reinigen, da keine vorstehenden Ecken und Kanten
  • für stumpfe und überfälzte Türen
  • bei stumpfen Türen ist im geschlossenen Zustand kein Schließblech sichtbar
  • kein Lappenschließblech erforderlich
  • Anschlagen der Falle gegen das Schließblech ist ausgeschlossen,
   dadurch wenig Verschleiß und lange Lebensdauer.
  • ÖNORM-Schloss (gleiche Einfräsung wie z.B. gege.ergo)
  Kunststoffmagnetfalle
  • mit eingebauten Stoßdämpfern
  • nahezu geräuschlose Funktion
  • Magnete in der Falle nicht sichtbar

Durch extrastarke Magnete ist keine Magneteinstellung erforderlich, daher keine Probleme beim Absacken der Tür.

Kunststoff-Klemmnuss
  • Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.
  • Gebrauchsmusterschutz

Drückerweg nur 25°
  • Gewährleistet mehr Bedienkomfort gegenüber vergleichbaren Konstruktionen

Schließblech
  • bei geschlossener Tür nicht sichtbar
  • 4-fach verstellbar
  • mit Blockmagneten
Anwendungen/Hinweise
  • KB und WC eintourig* / PZ zweitourig**
  • Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350
  • links/rechts verwendbar
Technische Daten
  • Kunststoff-Klemmnuss
8,5 mm
  • WC-Riegelnuss
7,0 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
12 mm/13 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Lieferumfang
  • einzelverpackt inkl. Schließblech
  • Lochung KB jeweils inkl. 1 Schlüssel

Für Sie interessant


Einstemmschloss Serie Ergo | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie cludo SB2 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Magnetfalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach bzw. 4-fach verstellbarem Schließblech, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Kunststofffalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 121 KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 121 PZ | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht