Menu

Panikschloss B 2321, Funktion B, für 2-flügelige Türen

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
  • Panikfunktion auswärts/einwärts umlegbar
  • Beim Umstellen der Fluchtrichtung von Türbandgegenseite (auswärts öffnend)
    auf Türbandseite (einwärts öffnend) entfällt die Zulassung gemäß EN 1125!

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig
  • Rundstulp
20/24 x 235 x 3 mm
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Panikschloss SVP 52xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss SVP 52xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panikschloss SVP 57xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss SVP 57xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Rohrrahmentüren mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panik-Schaltschloss SVP 42xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 42xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Rohrrahmentüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panikschloss B 2320, Funktion B, für 1-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2320, Funktion B, für 1-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Langstulp eckig | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Langstulp eckig

BKS | Schlösser, Zylinder

Mehrfachverriegelungsschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Kurzstulp rund

BKS | Schlösser, Zylinder

Mehrfachverriegelungsschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken