Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.
Anwendungen/Hinweise
  • Schlösser mit Türdrückersteuerung können auf Arbeitsstrom- oder Ruhestromfunktion eingestellt werden.
  • Bei der Arbeitsstromeinstellung kann das Schloss mittels Drücker geöffnet werden, wenn der Strom eingeschaltet ist, und es kann nicht mittels Drücker geöffnet werden, wenn der Strom ausgeschaltet ist.
  • Bei der Ruhestromeinstellung ist die elektrische Funktion entgegengesetzt.
  • Nur der Außendrücker ist elektrisch angesteuert.
  • Mit dem Innendrücker kann immer geöffnet werden.
  • Mechanisches öffnen mit dem Zylinder ist jederzeit möglich.
  • steuerbar über Schlüsseltaster, Taster, Fingerprint etc.
  • elektrische Überwachung: Riegel-, Türe-, Zylinder- und Drückerstellung
  • Steuerung intern
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Spannung
12-24 V DC
  • Drückernuss
9,0 mm + 2 Adapter auf 8,0 mm
  • Eckstulp
24 x 300 x 3 mm
  • Kastenhöhe
254 mm
  • Kastenstärke
20,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy Zubehör

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Detailansicht

Zubehör
Schließblech Abloy EA330 eckig | Schließbleche

mehr von Assa Abloy Zubehör

Für Profil- und Stumpftüren.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließblech Abloy EA322 / EA324 rund | Schließbleche

mehr von Assa Abloy Zubehör

Für Profil- und Stumpftüren.

Detailansicht

Zubehör
Winkelschließblech Abloy EA321 | Schließbleche

mehr von Assa Abloy Zubehör

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht