Menu

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker

von Assa Abloy   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.
Anwendungen/Hinweise
  • Schlösser mit Türdrückersteuerung können auf Arbeitsstrom- oder Ruhestromfunktion eingestellt werden.
  • Bei der Arbeitsstromeinstellung kann das Schloss mittels Drücker geöffnet werden, wenn der Strom eingeschaltet ist und es kann nicht mittels Drücker geöffnet werden, wenn der Strom ausgeschaltet ist.
  • Bei der Ruhestromeinstellung ist die elektrische Funktion entgegengesetzt.
  • Nur der Außendrücker ist elektrisch angesteuert.
  • Mit dem Innendrücker kann immer geöffnet werden.
  • Mechanisches öffnen mit dem Zylinder ist jederzeit möglich.
  • steuerbar über Schlüsseltaster, Taster, Fingerprint etc.
  • elektrische Überwachung: Riegel-, Türe-, Zylinder- und Drückerstellung
  • Steuerung intern
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle

Technische Daten
  • Spannung
12–24 V DC
  • Drückernuss geteilt
9 mm +2 Adapter auf 8 mm
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm symmetrisch
  • Kastenhöhe
169 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm

Material
  • Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel Abloy

Assa Abloy Zubehör

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Lappenschließblech Abloy EA322 / EA324, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Lappenschließblech Abloy EA322 / EA324, rund

Assa Abloy Zubehör

Für Profil- und Stumpftüren.

Winkelschließblech Abloy EA321 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech Abloy EA321

Assa Abloy Zubehör

Schließblech für gefälzte Türen.

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel Abloy

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ohne Steuerung, mit Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-5, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-5, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ;ohne Steuerung, ohne Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-6, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-6, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, gerichtet für Fingerscanner ekey home integra (im Türblatt).

Stösselkontakt 134/MO | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Stösselkontakt 134/MO

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Stösselkontakt mit Multifunktionsstecker für Kaba-Motorschlösser.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken