Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.
Anwendungen/Hinweise
  • Das Schloss hat 2 Verriegelungssysteme: eine Kreuzfalle und einen Riegel
  • Der Riegel wird durch den Motor im Schlosskasten zurückgezogen und die Kreuzfalle wird freigeschaltet, wenn die externe Steuerung einen Impuls bekommt (z. B. durch Kartenleser, Schlüsselschalter oder Codeschloss).
  • Das Schloss kann immer über den Innendrücker oder die Griffstange geöffnet werden.
  • Ein mechanisches Öffnen über den Zylinder ist immer möglich.
  • Der Riegel bleibt in offener Stellung, solange er einen Impuls bekommt.
  • Die Riegel-Rückhaltezeit kann zwischen 2-15 s eingestellt werden.
  • Die Riegel-Rückhaltezeit ist die Zeit, nach der das Schloss wieder verriegelt, falls die Türe nach einem motorischen Riegeleinzug nicht geöffnet wird.
  • elektrische Überwachung: Riegel-, Türe-, Zylinder- und Drückerstellung
  • Steuerung extern
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Spannung
12-24 V DC / 12-18 V AC
  • Drückernuss
9,0 mm + 2 Adapter auf 8,0 mm
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm symmetrisch
  • Kastenhöhe
169 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy Zubehör

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließblech Abloy EA322 / EA324 rund | Schließbleche

mehr von Assa Abloy Zubehör

Für Profil- und Stumpftüren.

Detailansicht

Zubehör
Winkelschließblech Abloy EA321 | Schließbleche

mehr von Assa Abloy Zubehör

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht