Sicherheitstürschloss Modell K900

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Sicherheitstürschloss Modell K900

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für nach innen aufgehende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Zusatz-Riegelschloss zweitourig, mit integriertem, einklappbarem Türfänger
    mit Rot-Grün-Funktionsanzeige
  • Einknopfbedienung, Dornmaß einstellbar auf 60 mm oder 70 mm
  • zu verwenden an linken und rechten Türen
  • Außenzylinder vernickelt, System DPS (Eigenprofil)
Technische Daten
  • Kastengröße
112 x 66 mm
  • für Türstärke
28 - 60 mm
Lieferumfang
  • mit 3 Zylinderschlüsseln und Sicherungskarte, SB-verpackt inkl. Schrauben

Für Sie interessant


Zusatzschlosskasten | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Kasten für KABA Zusatzschloss 1210.

Detailansicht

Abortfallenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Buntbart-Kastenschloss zum Aufschrauben.

Detailansicht

Mauskastenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Für nach innen aufgehende Holztüren.

Detailansicht

Tenntorschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Für einwärts und auswärts aufgehende Türen.

Detailansicht

Riegel-Kastenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

PZ-Aufschraubschloss, zweitourig, mit gezogenem und gepresstem Kasten.

Detailansicht

Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U | Schlösser, Zylinder

mehr von Amf | mehr Schlösser, Zylinder

PZ-Kastenschloss zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.

Detailansicht