Menu

Schlüssellochsperre

von Burg-Wächter   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Zum Einsatz in tosische- bzw. Buntbart-Einstemmschlösser.
Anwendungen/Hinweise
  • Sicherheit bei gewöhnlichen oder tosischen Schlössern durch Ein-Stift-Zuhaltungen in das Schlüsselloch

Lieferumfang
  • Messingsicherung Linsenkopf mit zwei vernickelten Schlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Zylinderschlüssel Gemini T | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zylinderschlüssel Gemini T

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Als Haupt-, Ersatz- oder Mehrschlüssel erhältlich.

Schlüsselclip | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüsselclip

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Farblich sortiert, zur Kennzeichnung unterschiedlicher Schlüsselanwendungen.

Sicherungskarte Duplikat | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Sicherungskarte Duplikat

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Ersatz-Sicherungskarte für EVVA und Kaba Eigenprofil-Schließanlagen.

Schlüssel für Innentürschloss Solo | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssel für Innentürschloss Solo

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Für Kunststoff- und Magnetfallenschlösser der Serie Solo.

Zylinderschlüsselrohling EVVA GPI 14AL | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zylinderschlüsselrohling EVVA GPI 14AL

Evva | Schlösser, Zylinder

Schlüsselrohling zur Fertigung von Ersatz- und Mehrschlüsseln.

Zylinderschlüsselrohling EVVA A/C/S | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zylinderschlüsselrohling EVVA A/C/S

Evva | Schlösser, Zylinder

Schlüsselrohling zur Fertigung von Ersatz- und Mehrschlüsseln.

Keilbartschlüssel | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Keilbartschlüssel

Schlösser, Zylinder

Länge ohne Reide 53 mm.

Keilbartschlüssel verlängert | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Keilbartschlüssel verlängert

Schlösser, Zylinder

Länge ohne Reide 70 mm.

Schlüssel Buntbart für Schlossserie 121 Kaba | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssel Buntbart für Schlossserie 121 Kaba

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Für leichte Einstemmschlösser der Serie 121 Gege.

Schlüssel Buntbart für Schlossserie Roto | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssel Buntbart für Schlossserie Roto

Schlösser, Zylinder

Für leichte Einstemmschlösser der Serie Roto.

Mauskastenschlüssel Buntbart für Schlossserie Roto | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Mauskastenschlüssel Buntbart für Schlossserie Roto

Schlösser, Zylinder

Für Normalkastenschlösser der Serie Roto.

Nachrüstsatz Buntbart | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Nachrüstsatz Buntbart

Schlösser, Zylinder

Mit diesem Bausatz kann jedes Zylinderschloss in ein Buntbartschloss umgerüstet werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken