Menu

Gegenkasten Modell 146 für Doppeltore

von Amf   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • mit 20 mm breitem Anschlag und eingebautem Schließblech

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U

Amf Zubehör von

Kastenschloss zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.

Sicherheitstürschloss Modell K900 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Sicherheitstürschloss Modell K900

Evva | Schlösser, Zylinder

Zusatz-Riegelschloss für nach innen aufgehende Türen.

Zusatzschlosskasten A1210 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zusatzschlosskasten A1210

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Riegelschloss mit Sicherungsbügel und Drehknopf für KABA Zusatzschloss 1210.

Abortfallenschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Abortfallenschloss

Schlösser, Zylinder

Kastenschloss für ein- und auswärts aufgehende Türen.

Tenntorschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Tenntorschloss

Schlösser, Zylinder

Kastenschloss für ein- und auswärts aufgehende Türen.

Riegel-Kastenschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Riegel-Kastenschloss

Schlösser, Zylinder

Kastenschloss mit gezogenem und gepresstem Kasten.

Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U

Amf | Schlösser, Zylinder

Kastenschloss zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.

Garagentorschloss Modell 550/551 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Garagentorschloss Modell 550/551

Amf | Schlösser, Zylinder

Schloss für Kipp- und Flügeltore.

Garagentor-Olive Modell 515 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Garagentor-Olive Modell 515

Amf | Schlösser, Zylinder

Fertig verbohrt.

Garagentor-Olivenrosette | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Garagentor-Olivenrosette

Amf | Schlösser, Zylinder

Mit Kunststoffführung.

Garagentor-Zylinderhülse Modell 537 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Garagentor-Zylinderhülse Modell 537

Amf | Schlösser, Zylinder

Zylinderhülse zu Rundzylinder Ø 32 mm.

Torgriff Aluminium | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Torgriff Aluminium

Amf | Schlösser, Zylinder

Aufschraubgriff mit 4 Bohrungen für Senkschrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken