Menu

Nachrüstsatz Buntbart

mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Mit diesem Bausatz kann jedes Zylinderschloss in ein Buntbartschloss umgerüstet werden.
Material
  • Zinkdruckguss, Eisen, Kunststoff

Lieferumfang
  • 1 Stk. Buntbarteinsatz aus Zinkdruckguss
  • 1 Stk. Stulpschraube
  • 2 Stk. Schlüssel, Eisen, vernickelt
  • 1 Paar Buntbartrosetten eckig, zum Aufstecken, Kunststoff, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Zylinderschlüssel Gemini T | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zylinderschlüssel Gemini T

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Als Haupt-, Ersatz- oder Mehrschlüssel erhältlich.

Schlüsselclip | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüsselclip

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Farblich sortiert, zur Kennzeichnung unterschiedlicher Schlüsselanwendungen.

Sicherungskarte Duplikat | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Sicherungskarte Duplikat

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Ersatz-Sicherungskarte für EVVA und Kaba Eigenprofil-Schließanlagen.

Schlüssel für Innentürschloss Solo | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssel für Innentürschloss Solo

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Für Kunststoff- und Magnetfallenschlösser der Serie Solo.

Zylinderschlüsselrohling EVVA GPI 14AL | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zylinderschlüsselrohling EVVA GPI 14AL

Evva | Schlösser, Zylinder

Schlüsselrohling zur Fertigung von Ersatz- und Mehrschlüsseln.

Zylinderschlüsselrohling EVVA A/C/S | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Zylinderschlüsselrohling EVVA A/C/S

Evva | Schlösser, Zylinder

Schlüsselrohling zur Fertigung von Ersatz- und Mehrschlüsseln.

Keilbartschlüssel | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Keilbartschlüssel

Schlösser, Zylinder

Länge ohne Reide 53 mm.

Keilbartschlüssel verlängert | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Keilbartschlüssel verlängert

Schlösser, Zylinder

Länge ohne Reide 70 mm.

Schlüssel Buntbart für Schlossserie 121 Kaba | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssel Buntbart für Schlossserie 121 Kaba

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Für leichte Einstemmschlösser der Serie 121 Gege.

Schlüssel Buntbart für Schlossserie Roto | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssel Buntbart für Schlossserie Roto

Schlösser, Zylinder

Für leichte Einstemmschlösser der Serie Roto.

Mauskastenschlüssel Buntbart für Schlossserie Roto | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Mauskastenschlüssel Buntbart für Schlossserie Roto

Schlösser, Zylinder

Für Normalkastenschlösser der Serie Roto.

Schlüssellochsperre | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Schlüssellochsperre

Burg-Wächter | Schlösser, Zylinder

Zum Einsatz in tosische- bzw. Buntbart-Einstemmschlösser.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken