Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
PZ-Kastenschloss zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8 mm
Material
  • Kasten
Stahl blank
  • Schloss
verzinkt

Für Sie interessant


Zubehör
Gegenkasten Modell 146 für Doppeltore | Schlösser, Zylinder

mehr von Amf Zubehör

Zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.

Detailansicht

Sicherheitstürschloss Modell K900 | Schlösser, Zylinder

mehr von EVVA | mehr Schlösser, Zylinder

Für nach innen aufgehende Türen.

Detailansicht

Zusatzschlosskasten | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Kasten für KABA Zusatzschloss 1210.

Detailansicht

Abortfallenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Buntbart-Kastenschloss zum Aufschrauben.

Detailansicht

Mauskastenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Für nach innen aufgehende Holztüren.

Detailansicht

Tenntorschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Für einwärts und auswärts aufgehende Türen.

Detailansicht