Tenntorschloss

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Tenntorschloss

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für einwärts und auswärts aufgehende Türen.
Technische Daten
  • Kastenstärke
25 mm
  • Kastenbreite
100 mm
  • Kastenhöhe
100 mm
Lieferumfang
  • inkl. Schlüssel, Schließblech und Schrauben

Für Sie interessant


Sicherheitstürschloss Modell K900 | Schlösser, Zylinder

mehr von EVVA | mehr Schlösser, Zylinder

Für nach innen aufgehende Türen.

Detailansicht

Zusatzschlosskasten | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Kasten für KABA Zusatzschloss 1210.

Detailansicht

Abortfallenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Buntbart-Kastenschloss zum Aufschrauben.

Detailansicht

Mauskastenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

Für nach innen aufgehende Holztüren.

Detailansicht

Riegel-Kastenschloss | Schlösser, Zylinder

mehr Schlösser, Zylinder

PZ-Aufschraubschloss, zweitourig, mit gezogenem und gepresstem Kasten.

Detailansicht

Gittertor-Schlosskasten Modell 140U/141U | Schlösser, Zylinder

mehr von Amf | mehr Schlösser, Zylinder

PZ-Kastenschloss zum Anschweißen an Stahlkonstruktionen.

Detailansicht