Menu

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 851

von Roto   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Schmalkastenschloss eintourig, links/rechts verwendbar.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm
  • Eckstulp
23 x 230 x 3 mm
  • Kastenhöhe
182 mm
  • Kastenstärke
17,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Schließblech gerade Typ O-B-1902 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech gerade Typ O-B-1902

Schänis Zubehör

Mit drei Senkbohrungen zum Anschrauben.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, mit Falle und Riegel, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902L | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902L

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss mit Riegelvorschub 20 mm, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 873 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 873

Roto | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss B 1828 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss B 1828

BKS | Schlösser, Zylinder

Feuerschutz-Schmalkastenschloss eintourig, Normalfunktion mit Wechsel.

Einsteck-Schmalkastenschloss B 1314 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss B 1314

BKS | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ E 700 W | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ E 700 W

Evva | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss zweitourig, links oder rechts.

Einsteck-Rollfallenschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Rollfallenschloss

Roto | Schlösser, Zylinder

Portalschloss mit Rollfalle und Riegel.

Einsteck-Fallenschloss Typ Profilo 1982 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Fallenschloss Typ Profilo 1982

Schänis | Schlösser, Zylinder

Fallenschloss für Rohrrahmentüren.

Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ 48 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ 48

KFV | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss für Rohrrahmentüren.

Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ Profilo 1937 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ Profilo 1937

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss für Rohrrahmentüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken