Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Eintourig, mit Falle und Riegel, links/rechts verwendbar.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm
  • Kastenhöhe
180 mm
  • Kastenstärke
17 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Eckstulp B x L x S
22 x 250 x 3 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Schließblech gerade Typ O-B-1902 | Schließbleche

mehr von STS Schänis Zubehör

Links/Rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902L | Schlösser, Zylinder

mehr von STS Schänis | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Riegelvorschub 20 mm, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 851 | Schlösser, Zylinder

mehr von Roto | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 873 | Schlösser, Zylinder

mehr von Roto | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Rohrrahmenschloss B 1828 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, Normalfunktion mit Wechsel.

Detailansicht

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 28 PZW | Schlösser, Zylinder

mehr von KFV Karl Fliether | mehr Schlösser, Zylinder

Eintourig, links/rechts verwendbar.

Detailansicht