Schlüssel Buntbart für Schlossserie 121 Kaba

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Schlüssel Buntbart für Schlossserie 121 Kaba

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für leichte Einstemmschlösser der Serie 121 Gege.
Anwendungen/Hinweise
  • nebenstehende Abbildungen stellen das Schlüsselloch dar
Technische Daten
  • Schaft Ø x L
6,8 x 56 mm
  • Gesamtlänge
75 mm
  • Bart B x H
7,8 x 13,5 mm

Für Sie interessant


Zylinderschlüssel Gemini-T | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Als Haupt-, Ersatz- oder Mehrschlüssel erhältlich.

Detailansicht

Schlüsselclip | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Farblich Sortiert, zur Kennzeichnung unterschiedlicher Schlüsselanwendungen.

Detailansicht

Sicherungskarte Duplikat | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Ersatz-Sicherungskarte für EVVA und Kaba Eigenprofil-Schließanlagen.

Detailansicht

Schlüssel für Innentürschloss Solo | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Für Kunststoff- und Magnetfallenschlösser der Serie Solo.

Detailansicht

Zylinderschlüsselrohling EVVA GPI 14AL | Schlösser, Zylinder

mehr von EVVA | mehr Schlösser, Zylinder

Schlüsselrohling zur Fertigung von Ersatz- und Mehrschlüsseln.

Detailansicht

Zylinderschlüsselrohling EVVA A/C/S | Schlösser, Zylinder

mehr von EVVA | mehr Schlösser, Zylinder

Schlüsselrohling zur Fertigung von Ersatz- und Mehrschlüsseln.

Detailansicht