Mehrfachverriegelungsschloss System Z-TS PT

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Mehrfachverriegelungsschloss System Z-TS PT

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit 4 Sicherheitszapfen i.S. mit Zylinderbetätigung.
Anwendungen/Hinweise
  • Schloss mit Zylinderbetätigung für handelsübliche Drückergarnituren vorgerichtet
  • Schloss mit Wechselfunktion: innen Drücker, außen Fix-Knopf möglich
  • Verriegeln und Zusperren: Mit dem Schlüssel wird die Tür verriegelt und versperrt.
  • Entriegeln und Aufsperren: Mit dem Schlüssel werden die Verschlusselemente entriegelt und die Falle zurückgezogen.
  • alle Zapfen nach unten schließend
  • oben und unten mit Endverschluss kombinierbar
  • verlängerbar
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm / 8,0 mm*
  • Griffhöhe
1.050 mm
  • Türhöhe
1.950-2.400 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Schließteil EH i.S. | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

mehr von MACO Zubehör

Verriegelungsteil für Holz, Schrägverschraubung.

Detailansicht

Zubehör
Fallen- und Riegelschließteil | Schließbleche

mehr von MACO Zubehör

Schließblech für Falle und Riegel mit verstellbaren Stahleinsätzen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Langstulp
| Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht