Türverschluss Secury MR 2 Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury MR 2 Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.
Anwendungen/Hinweise
  • VdS-geprüft nach Klasse A
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach ENV 1627 geprüft
    und den Widerstandsklassen WK 2 und WK 3 zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm
  • Stulp
eckig
  • Drückerhöhe
1.050 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf drehbar | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Mit Abdeckgehäuse.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließplatte für Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Schließleiste verstellbar für MR 2/Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Oben/unten für Türhöhen bis 2.310 mm, ohne Schließblech.

Detailansicht