Türverschluss Secury SH 2

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury SH 2

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss mit Schwenk-Hakenriegel, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Mit 2 zusätzlichen Hakenriegeln, Betätigung der Schwenkhaken erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm
  • Stulp
eckig
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Schließgehäuse für Hakenriegel SH | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Oben/unten.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Langstulp
| Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht