Türverschluss Secury Automatic Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury Automatic Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Automatische Verriegelung: Einfach Tür zuziehen - automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm (!) Ausschluss in Kraft - die Tür ist seitlich oben und seitlich unten verriegelt.
  • Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.
  • Manuelle Entriegelung: Die Entriegelung der zugezogenen Tür erfolgt außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers.
  • VdS-geprüft nach Klasse A
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach ENV 1627 geprüft und den Widerstandsklassen WK 2 und WK 3 zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm
  • Stulp
eckig
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, kann der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zu...

Detailansicht

Zubehör
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition von Zusatzriegel, anstelle des bestehenden Zusatzriegels am Stulp

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht