Türverschluss Europa R 4

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Europa R 4

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schlossgetriebe mit Rollzapfen, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Beidseitig sind Türdrücker erforderlich, beim Anheben des Drückers erfolgt die Verriegelung von Schlossriegel und Rollzapfen.
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
  • nach jeder Drückerbetätigung führt die Rückstellautomatik diesen in die Ruhestellung zurück
  • für Drückergarnituren mit Hochhaltefeder und Wechselgarnituren nicht geeignet
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,5 mm
  • Stulp
eckig
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Schließplatte G-U 966/R 4 | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für Rollzapfen, zu Secury-, Europaschlösser R 4 und 966.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic EI<sub>2</sub>30-C Kurzstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Türverschluss Secury Automatic Tagentriegelung Langstulp | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht