Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Springgriff über Druckknopf zu betätigen.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
126 mm
  • Kastenstärke
15,5 mm
  • Kastentiefe
72,5 mm
  • Stulp B x L x S
18 x 216 x 3 mm

Für Sie interessant


Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 163 1/2 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Zirkelriegel und Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht