Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1625

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 1625

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Hakenfalle.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,0 mm
  • Kastenhöhe
190 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +17,5 mm
  • Stulp B x L x S
24 x 245 x 3 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Flachschließblech 0625-92 gerade mit Stulp eckig | Schließbleche

mehr von KFV Karl Fliether Zubehör

Schließblech eckig mit drei Senkbohrungen zum Anschrauben.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 163 1/2 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393 | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Zirkelriegel und Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht